KRW16-10 防雨型延長コード アース付き VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864788

KRW16-10 防雨型延長コード アース付き VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864788
KRW16-10 防雨型延長コード アース付き VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864788

防雨型延長コード アース付き VCT 3×1.25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79864788
品番
KRW16-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐寒性に優れた柔らかいコード。

仕様
一ツ口
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
10
電流(A)
15
電圧(V)
125
入数(個)
1
耐電圧(V)
1500
注意
※合計1500W以下で使用すること。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする