曜日別特売

サニフィット耐油長靴 軽量タイプ

サニフィット耐油長靴 軽量タイプ - アズワンサニフィット耐油長靴 軽量タイプ - アズワン

軽量タイプですので作業性に優れています。
ソール部にセラミックとゴムの合成素材を使用し、防滑性に優れています。
カラーバリエーションで使用場所ごとに色を揃えることができます。
驚くほどの軽さを実現

高さ(mm)
320
材質(本体)
EVA(酢酸ビニル)
質量(g)
約640(1足あたり)
耐熱温度(℃)
50
靴底
ウレタン・セラミック
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
アズワン品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987024826.0cm 白白262-3802-02
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987026628.0cm 青青282-3811-04
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987029128.0cm 白白282-3802-04
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987030025.0cm 白白252-3802-01
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987030927.0cm 白白272-3802-03
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987031827.0cm 青青272-3811-03
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987033626.0cm 青青262-3811-02
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする