アズワン
サニフィット耐油長靴 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
25
26
27
28
色
青
白
青
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79870318
品番
27.0cm 青
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軽量タイプですので作業性に優れています。
ソール部にセラミックとゴムの合成素材を使用し、防滑性に優れています。
カラーバリエーションで使用場所ごとに色を揃えることができます。
驚くほどの軽さを実現
色
青
サイズ(cm)
27
アズワン品番
2-3811-03
高さ(mm)
320
材質(本体)
EVA(酢酸ビニル)
質量(g)
約640(1足あたり)
耐熱温度(℃)
50
靴底
ウレタン・セラミック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000