曜日別特売
LC-21 カラーシール LION (ライオン事務器) 79876986

カラーシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79876986
品番
LC-21
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

ボックスファイルでのファイリングに適しています。

材質
ミラーコート
色
10色色込(レッド、ブルー、ライトブルー、バイオレット、グリーン、ライトグリーン、イエロー、オレンジ、ライトオレンジ、ブラウン)
内容
【カラーシール】25×25mm各4片×10色、12.5×12.5mm各2片×10色【ヘッドシール】12.5×100mm各4片×10色【保存シール】12.5×25mm各2片×10色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする