曜日別特売

キーボックス

キーボックス - LION (ライオン事務器)キーボックス - LION (ライオン事務器)

壁掛けタイプのキーボックスです。30個までカギを掛けることができます。

仕様
裏面マグネット式キーホルダー付
種別
2面、30個掛用(追加不可)
質量(kg)
1.3
タイプ
壁掛タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×40×380
内容量
1台
注意
※カギはつきません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79877467CS-KB30
¥8,800
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする