LION (ライオン事務器)
キーボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79877467
品番
CS-KB30
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
壁掛けタイプのキーボックスです。30個までカギを掛けることができます。
仕様
裏面マグネット式キーホルダー付
種別
2面、30個掛用(追加不可)
質量(kg)
1.3
タイプ
壁掛タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×40×380
注意
※カギはつきません。