曜日別特売

フラットファイル

フラットファイル - LION (ライオン事務器)フラットファイル - LION (ライオン事務器)フラットファイル - LION (ライオン事務器)フラットファイル - LION (ライオン事務器)

通常のフラットファイルと比べて、約250枚収容のため、厚とじタイプとなります。

材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
寸法(mm)
307×231×18
規格
A4判S型
エコマーク認定
認定
収納枚数(枚)
250(25mm厚)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
内容量
1セット(10冊)
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876959AW-516Sピンク
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877485AW-519S緑
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877546AW-517S黄
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877589AW-511S無着色
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877659AW-518S水
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする