LION (ライオン事務器)
フラットファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
ピンク
緑
黄
無着色
水
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79877485
品番
AW-519S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
通常のフラットファイルと比べて、約250枚収容のため、厚とじタイプとなります。
色
緑
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
寸法(mm)
307×231×18
規格
A4判S型
エコマーク認定
認定
収納枚数(枚)
250(25mm厚)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。