LION (ライオン事務器)
フラットファイル
統一伝票のサイズは縦127×横257mmです。縦に80mmピッチで2個の穴があいています。お買い求めの際には統一伝票のサイズをご確認ください。
仕様
80mm2穴パンチ穴用
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ穴:ポリエチレン製(2穴)
寸法(mm)
138×273×18
色
水
規格
B4 1/3-E
エコマーク認定
認定
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
150(15mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
内容量
1セット(10冊)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79877056
F-152TD
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください