曜日別特売
F-152TD フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877056

 

F-152TD フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877056
F-152TD フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877056
F-152TD フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877056

フラットファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79877056
品番
F-152TD
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

統一伝票のサイズは縦127×横257mmです。縦に80mmピッチで2個の穴があいています。お買い求めの際には統一伝票のサイズをご確認ください。

仕様
80mm2穴パンチ穴用
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ穴:ポリエチレン製(2穴)
寸法(mm)
138×273×18
色
水
規格
B4 1/3-E
エコマーク認定
認定
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
150(15mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする