ハウスホールドジャパン
水切りネット 三角コーナー用 35枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(35枚)
注文コード
79876819
品番
KC02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
細かな網目でゴミをしっかりキャッチ
水切りネット 三角コーナー用 35枚入り
用途
三角コーナー
材質
ポリエチレン
色
青
タイプ
三角コーナー用
入数(枚)
35
規格
三角コーナー用
縦(cm)
25
横(cm)
28
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。