レッドコート軽量天板 PYJ002HD
糖分に強いセラミック強化3層PTFEコーティング。異物混入を見分けやすいワインレッドカラー。耐久回数目安:約4,000回以上。(ご使用の生地や環境によって変動しますので、あくまでも目安です)耐熱温度250℃。
- 材質
- アルミ合金にレッドコート
- 質量(kg)
- 0.96
- 高さ(mm)
- 30
- 外寸(mm)
- 530×380
- 板厚(mm)
- 1.2
- コード
- 877000360
- 底寸法(mm)
- 495×345
- 内容量
- 1個
注意
※フッ素樹脂加工品・シリコン加工品は空焼き不要です。※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、水気を拭きとってからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※直火・電子レンジ共に使用不可。離型油を十分に塗りなじませてください。
※食洗機不可です。
製菓・製パン用品 の新着商品
カテゴリ




























