曜日別特売
- レッドコート軽量天板 PYJ002HD パシフィック洋行 79878185

- レッドコート軽量天板 PYJ002HD パシフィック洋行 79878185
- レッドコート軽量天板 PYJ002HD パシフィック洋行 79878185

レッドコート軽量天板 PYJ002HD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79878185
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

糖分に強いセラミック強化3層PTFEコーティング。異物混入を見分けやすいワインレッドカラー。耐久回数目安:約4,000回以上。(ご使用の生地や環境によって変動しますので、あくまでも目安です)耐熱温度250℃。

材質
アルミ合金にレッドコート
質量(kg)
0.96
高さ(mm)
30
外寸(mm)
530×380
板厚(mm)
1.2
コード
877000360
底寸法(mm)
495×345
注意
※フッ素樹脂加工品・シリコン加工品は空焼き不要です。
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、水気を拭きとってからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※直火・電子レンジ共に使用不可。離型油を十分に塗りなじませてください。
※食洗機不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする