JS-617B ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品] 80103016

JS-617B ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品] 80103016
JS-617B ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品] 80103016
JS-617B ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品] 80103016
JS-617B ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品] 80103016
JS-617B ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品] 80103016
JS-617B ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品] 80103016

ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80103016
品番
JS-617B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

バッテリー上がり時のエンジン始動
急なバッテリー上がりも備えておけば、簡単に始動。
トラブルを回避できます。
発火しにくいリン酸鉄リチウム電池を採用
温度や衝撃に強く放電性も低いので、安全にご使用いただけます。
64,000mAh乗用車から大型トラックまで幅広い車種でジャンプスタート可能。
優れた耐久性長寿命
使用温度範囲-20℃~60℃で、極端な気温に左右されず、安心で使用できます。
夜間の作業時や緊急停車時に役立つLEDライト
点灯・点滅・SOSモードの3パターン
安全機能
低電圧保護・バッテリー過熱保護・内部回路過熱保護
出力短絡保護・出力過電流保護・逆接続保護
自動電圧識別機能

セット内容
本体、充電コード、充電用アダプター
質量(kg)
3.6
出力
USB-A:5V/2.4A、アクセサリソケット:12V/10、ジャンプスタート:12V/1300、24V/2200
温度(℃)
使用可能:-20~60
入力
充電:USB-C PD65W
コード長さ(cm)
赤 47/黒 60(コードのみ/クリップを含む長さ)
充電時間(時間)
約3.7
バッテリー容量(mAh)
64000(204.8Wh)
サイズ(mm)
250×212×145

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする