曜日別特売
AI-01I 真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) カクセー 80102989

AI-01I 真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) カクセー 80102989
AI-01I 真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) カクセー 80102989

真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色アイボリー
容量(mL)350
内容量1個注文コード80102989品番AI-01I
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。

色
アイボリー
容量(mL)
350
質量(g)
174
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×173
保温効力(℃)
(6時間)67以上
材質
本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
保冷効力(℃)
(6時間)9以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする