真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ)ハンドル付き
驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
そのままでも手軽に持ち運べるキャリー付き、内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。
- 材質
- 本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
- 色
- アイボリー
- 容量(mL)
- 500
- 質量(g)
- 285
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 66×255
- 保温効力(℃)
- (6時間)72以上
- 保冷効力(℃)
- (6時間)8以下
- 内容量
- 1個
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ

























