曜日別特売
AI-04I 真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ)ハンドル付き カクセー 80102998

AI-04I 真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ)ハンドル付き カクセー 80102998
AI-04I 真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ)ハンドル付き カクセー 80102998

真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ)ハンドル付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80102998
品番
AI-04I
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
そのままでも手軽に持ち運べるキャリー付き、内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。

材質
本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
アイボリー
容量(mL)
500
質量(g)
285
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×255
保温効力(℃)
(6時間)72以上
保冷効力(℃)
(6時間)8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする