曜日別特売

オールマイティWU 21L

オールマイティWU 21L - mizuno(ミズノ)オールマイティWU 21L - mizuno(ミズノ)オールマイティWU 21L - mizuno(ミズノ)オールマイティWU 21L - mizuno(ミズノ)オールマイティWU 21L - mizuno(ミズノ)オールマイティWU 21L - mizuno(ミズノ)オールマイティWU 21L - mizuno(ミズノ)オールマイティWU 21L - mizuno(ミズノ)

ALMIGHTY WU21L
湿気を逃す防水モデル
防水性と透湿性の両立を実現した一足。
防水透湿性の防水フィルム「HBR(R)Microporous」を採用し防水ながらもシューズ内がムレにくい
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

形状
ローカット
色
09:ブラック×ホワイト
規格
JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー
製法
セメント式
標準質量(g/片足)
約425g(26cm)
機能
クッション性、耐滑性、防塵、防水性、つまずきに配慮、耐燃料油性(ソールタイプI)、抗菌/防臭インソール
材質(甲)
人工皮革、合成繊維、合成皮革
材質(底部)
ゴム底(耐油性)
材質(先芯)
硬質樹脂
防水性
10000mmH2O以上
甲被タイプ
マジックタイプ
透湿性(g/m2・24hr以上)
2040
サイズレンジ
22.5~28.0、29.0
内容量
1足
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なります
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80099936F1GA26120924524.5
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
当日出荷
80099945F1GA26120924024
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
当日出荷
80099961F1GA26120927027
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
当日出荷
80099979F1GA26120925025
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月26日
80099997F1GA26120927527.5
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
当日出荷
80100006F1GA26120928028
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
当日出荷
80100015F1GA26120926526.5
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
当日出荷
80100040F1GA26120925525.5
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
当日出荷
80100049F1GA26120926026
オープン
¥14,800
¥16,280(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする