曜日別特売
IV   1.25 SQ アオ ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 80103278

ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(300m)
注文コード
80103278
品番
IV 1.25 SQ アオ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
JIS認定品(JISマーク表示)
RoHS指令の制限10物質
は規制値以下です。
対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)

許容電流(A)
19 (30℃※内線規程による気中1条の場合)
導体断面積(mm2)
1.25
識別
【導体】青
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
18
試験電圧
1500V
導体構成(本/mm)
7/0.45
導体外径(Φmm)
1.35
仕上外径(Φmm)
Φ3.0
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5
導体最高許容温度(℃)
60
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
50(20℃)、0.2(60℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする