曜日別特売

SP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト

SP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト - CIO
仕様
●PPS:3.3-11V/6A(MAX 66W)●サイクル回数:約500回●パススルー機能:急速パススルー対応●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+●蓄電時間:約90分●複数ポート使用時(C1+A):Total 67.5W●複数ポート使用時(C1+C2):Total 65W●複数ポート使用時(C1+C2+A):Total 60W
寸法(mm)
約95×69×29.5
色
ホワイト
質量(g)
約333
出力
USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、USB-C:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (67W Max)
対応機種
iPhone15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max / 13 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 mini / 11 / 11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPod / AirPods / ノートPC(65W対応まで)
入力
USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (67W Max)
その他の機能
残量表示(ディスプレイ)
バッテリー
5000mAh / 15.48VDC / 77.4Wh / 20000mAh 4ICP77/61/73
ポート
USB-C × 2 / USB-A × 1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105640CIO-MB67W2C1A-SSA20000-EE-WH
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする