レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004

レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 - moimate

自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 Rushboxの高性能なクオリティは据え置きに、 軽量設計で扱いやすさを追求しました。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 レバーレスの魅力をカジュアルに体感できる格ゲービギナーにもオススメなモデルです。

仕様
●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)
寸法(mm)
297×191×18
質量(g)
約750
対応機種
PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)
インターフェース
接続:USB Type-C
保証期間
1年間
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105159RB004
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする