RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159

RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159
RB004 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate 80105159

レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80105159
品番
RB004
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 Rushboxの高性能なクオリティは据え置きに、 軽量設計で扱いやすさを追求しました。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 レバーレスの魅力をカジュアルに体感できる格ゲービギナーにもオススメなモデルです。

仕様
●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)
寸法(mm)
297×191×18
質量(g)
約750
対応機種
PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)
インターフェース
接続:USB Type-C
保証期間
1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする