レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006

レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 - moimate

自然な運指でプレイできる独自のボタン配置で、初めてでも自然に操作できるレバーレスです。 狭めの配置により、手を置くだけで指がボタンに触れ、無理のない運指で操作できます。 小指用の大きめボタンを採用し、従来とは異なる直感的な配置で初めてでも扱いやすいです。 左手小指・右手親指・掌底に追加ボタンを備え、割り当て次第で戦い方を自由に拡張できます。 弾き・ピアノ押し・横スライドなど、格ゲー特有の入力が安定して行えます。 Purple Swallowtailスイッチにより、浅いストロークで反応し、連打や同時押しが快適です。 大会やオフ対戦にも気軽に持っていけ、デスク上でも場所を取りません。 独自ファームウェアと組み合わせ、ブラウザから簡単にボタン配置を変更できます。 静音スイッチ・新レイアウト・カスタマイズ性を備えながら、手が届きやすい価格です。 グラフィックシートやステッカーで全面デザインを変更でき、透明筐体で映えます。 手に馴染む形状と軽い操作感で、集中してプレイし続けられます。

仕様
基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載/ポーリングレート1000Hz)
質量(g)
650
スイッチ
Kailh Purple Swallowtail(Choc V2 互換)
対応機種
PC、PS5 、PS4 、Xbox 、Switch、Switch2( コンバーターが必要です)
接続
USB Type-C
寸法(cm)
29.5×16.5×1.5
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105150RB006
¥16,700
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする