RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150

RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150
RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150
RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150
RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150
RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150
RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150
RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150
RB006 レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate 80105150

レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80105150
品番
RB006
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

自然な運指でプレイできる独自のボタン配置で、初めてでも自然に操作できるレバーレスです。 狭めの配置により、手を置くだけで指がボタンに触れ、無理のない運指で操作できます。 小指用の大きめボタンを採用し、従来とは異なる直感的な配置で初めてでも扱いやすいです。 左手小指・右手親指・掌底に追加ボタンを備え、割り当て次第で戦い方を自由に拡張できます。 弾き・ピアノ押し・横スライドなど、格ゲー特有の入力が安定して行えます。 Purple Swallowtailスイッチにより、浅いストロークで反応し、連打や同時押しが快適です。 大会やオフ対戦にも気軽に持っていけ、デスク上でも場所を取りません。 独自ファームウェアと組み合わせ、ブラウザから簡単にボタン配置を変更できます。 静音スイッチ・新レイアウト・カスタマイズ性を備えながら、手が届きやすい価格です。 グラフィックシートやステッカーで全面デザインを変更でき、透明筐体で映えます。 手に馴染む形状と軽い操作感で、集中してプレイし続けられます。

仕様
基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載/ポーリングレート1000Hz)
質量(g)
650
スイッチ
Kailh Purple Swallowtail(Choc V2 互換)
対応機種
PC、PS5 、PS4 、Xbox 、Switch、Switch2( コンバーターが必要です)
接続
USB Type-C
寸法(cm)
29.5×16.5×1.5
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする