RB005 レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate 80105168

RB005 レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate 80105168
RB005 レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate 80105168
RB005 レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate 80105168
RB005 レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate 80105168
RB005 レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate 80105168
RB005 レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate 80105168
RB005 レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate 80105168

レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80105168
品番
RB005
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

Rushbox Clickは、コンマ数秒の反応速度を追求する競技ゲーマーのために開発された、次世代のレバーレスコントローラーです。 最大の特徴は、一般的なキーボードスイッチを凌駕する「アクチュエーションポイント0.3mm」のマイクロスイッチです。 指先が触れた瞬間に技が発動する圧倒的なレスポンスに加え、最大24ボタンを自由に配置できるカスタマイズ性を実現します。 国内メーカーならではの3年保証と高い堅牢性を備え、勝利への最短距離を提示します。

仕様
●トーナメントモード:Start・Homeボタンを無効化する大会モード※カスタマイズ可●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載 / ポーリングレート1000Hz)
寸法(mm)
297×191×22
質量(g)
約1100
対応機種
PCおよびSwitch、Switch2。PS/Xboxパススルー機能にも対応。
インターフェース
接続:USB Type-C 2.0
保証期間
3年
耐久性
1億回以上
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする