UAG-BKP24L-BK UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG 80116341

UAG-BKP24L-BK UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG 80116341
UAG-BKP24L-BK UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG 80116341
UAG-BKP24L-BK UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG 80116341
UAG-BKP24L-BK UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG 80116341
UAG-BKP24L-BK UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG 80116341
UAG-BKP24L-BK UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG 80116341

UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80116341
品番
UAG-BKP24L-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだ、プレミアムバックパック。すぐに取り出せる上部ポケットを配置し、内側にはジッパー付きの小物ポケット、サイドにはボトルポケットとジッパー付きのポケットを搭載。スーツケースのハンドルに固定できるラゲッジパススルーを装備し、旅行の移動も快適な多機能バックパックです。

仕様
ラゲッジパススルー、内側隠しポケット、メインスペース:16インチラップトップ格納スペース、180°オープン(ファスナー)
材質
1050Dナイロン
質量(g)
1250
容量(L)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×190×290
ポケット
上部、両サイド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする