詰め替え用マシンツールフィルター

詰め替え用マシンツールフィルター - エスティジェイ

フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。

材質
難燃性PLA(非プラスチック 生分解性素材)
厚さ(mm)
0.14
シートサイズ(mm)
150×200(ミシン目)
耐熱温度(℃)
110
捕集効率(%)
52
初期圧損(Pa)
61(2.5m/sec)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05509292GLF150R
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする