フローバル
グリースポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(400cc)
注文コード
80119615
品番
NGP-A315V
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
手を汚さないカートリッジ専用タイプ
奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル
簡単操作のレバー式
油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要
本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用
用途
グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。
タイプ
真空タイプ
ノズル
カートリッジグリース(ジャバラ)
適合グリース
ちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)
危険物の類別
非危険物
注意
※ハイドロリックニップル用(A・B・C型)、他の形状のグリースニップル(ピンタイプ・ボタンヘッド)への給油を行う場合は標準のノズルをグリースホース(別売り)に交換してご使用してください。