曜日別特売
1600A02Z9Z 水平器600mm BOSCH(ボッシュ) 80127428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A02Z9Z 水平器600mm BOSCH(ボッシュ) 80127428
1600A02Z9Z 水平器600mm BOSCH(ボッシュ) 80127428
1600A02Z9Z 水平器600mm BOSCH(ボッシュ) 80127428
1600A02Z9Z 水平器600mm BOSCH(ボッシュ) 80127428
1600A02Z9Z 水平器600mm BOSCH(ボッシュ) 80127428

水平器600mm1600A02Z9Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80127428
品番
1600A02Z9Z
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

頑丈なアルミボディです。
耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性です。
複数の角度から見やすいデザインです。
水平、垂直蛍光バブルレベル。
マーキングが簡単にできる2つのスライダー付きです。
底部にV溝付きフライス加工。
メートル法0~60cmスケール。

用途
水平器
仕様
吊り下げ穴あり
長さ(mm)
600
サイズ(cm)
【メートル法スケール】0-60
加工
【底部】V溝付きフライス加工
指示精度
0.5(mm/M)
気泡管
水平および垂直
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする