曜日別特売
WM.EX05 ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き) FSC藤原産業 80128871

WM.EX05 ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き) FSC藤原産業 80128871
WM.EX05 ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き) FSC藤原産業 80128871

ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80128871
品番
WM.EX05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ワイヤーメーター本体には、標準で7mの接続コード(エンコーダ~カウンター間)が付属しています。
さらに、7mの延長ケーブルを組み合わせることで、最大14m離れた場所での計測が可能です!

全長(m)
7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)640/税込704
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)640/税込704
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする