DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 モバイル RX + 充電ケース)

DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 モバイル RX + 充電ケース) - DJI

DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。

セット内容
DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル×1、DJI Micシリーズ モバイル レシーバー×1、
DJI Mic Mini 2 充電ケース(1 TX + 1 モバイル RX)×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1
用途
Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
仕様
伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【モバイル RX】< 20 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【モバイル RX】< 20 dBm、TXの充電サイクル:【充電ケース】トランスミッター1台を充電する場合、フル充電済みの充電ケース1つで約1.5回フル充電できます。
質量(g)
【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【モバイル RX】約6.5 、【充電ケース】約71.0 (充電ケースのみ)
温度(℃)
充電温度範囲:【TX】5~45、【モバイル RX】5~45、【充電ケース】5~40
バッテリー
【TX】Li-ion、【充電ケース】Li-ion、
充電時間
【TX】約70分、【充電ケース】約1時間
バッテリー電圧(V)
【TX】3.91 、【充電ケース】3.87
充電電圧(V)
【TX】最大5 、【充電ケース】最大 5 、3 A
動作温度(℃)
【TX】-10~45、【モバイル RX】-10~45、【充電ケース】5~45
バッテリー容量(mAh)
【TX】124 mAh、【充電ケース】275 mAh
動作周波数(GHz)
【TX】2.400~2.4835、【モバイル RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz、【モバイル RX】2.400~2.4835 GHz
転送速度(MB/sec)
【TX】最大約34
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
【TX】28.58×28.04×13.52 、【モバイル RX】39.26×27.26×8.97 、【充電ケース】78.80×33.07×44.70
無線
【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【モバイル RX】GFSK: 2 Mbps
Bluetooth
【TX】Bluetooth 6.0、【モバイル RX】Bluetooth 5.3
稼働時間(時間)
【TX】約11
モデル
【TX】DMMT03、【モバイル RX】DMMR02、【充電ケース】DMMCS2
バッテリー容量(Wh)
【TX】0.484 、【充電ケース】1.07
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035735667224149489
オープン
¥13,000
¥14,300(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする