アークランドサカモト
カッター差し
用途
カッターを収納・持ち運びする際に
材質
本体:牛本革 / リベット:スチール,(本体)牛本革 / (リベット)スチール
寸法(mm)
198×70×27
色
ブラック
質量(g)
49
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80152585
DP-67
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください