曜日別特売
DP-67 カッター差し アークランドサカモト 80152585

DP-67 カッター差し アークランドサカモト 80152585
DP-67 カッター差し アークランドサカモト 80152585
DP-67 カッター差し アークランドサカモト 80152585
DP-67 カッター差し アークランドサカモト 80152585

カッター差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80152585
品番
DP-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789
用途
カッターを収納・持ち運びする際に
材質
本体:牛本革 / リベット:スチール,(本体)牛本革 / (リベット)スチール
寸法(mm)
198×70×27
色
ブラック
質量(g)
49
ベルト通し幅(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする