曜日別特売

ペンチ・工具3丁差し

ペンチ・工具3丁差し - WIZ'Aペンチ・工具3丁差し - WIZ'Aペンチ・工具3丁差し - WIZ'A
用途
現場作業でペンチや工具を収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ×2箇所付き
材質
本体:ポリエステル / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
50×175×240
色
ブラック
質量(g)
74
収納数
3
収納寸法(mm)
【ペンチ】~220
ベルト通し幅(mm)
75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80152646WZ-WM009
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする