WIZ'A
ハンマースリムホルダー
用途
現場作業でハンマーを収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ付き
材質
本体:ポリプロピレン、レザー / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
75×65×140
色
ブラック
質量(g)
30
ベルト通し幅(mm)
65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80152628
WZ-WM011
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください