曜日別特売
WZ-WM011 ハンマースリムホルダー WIZ'A 80152628

WZ-WM011 ハンマースリムホルダー WIZ'A 80152628
WZ-WM011 ハンマースリムホルダー WIZ'A 80152628
WZ-WM011 ハンマースリムホルダー WIZ'A 80152628
WZ-WM011 ハンマースリムホルダー WIZ'A 80152628
WZ-WM011 ハンマースリムホルダー WIZ'A 80152628
WZ-WM011 ハンマースリムホルダー WIZ'A 80152628
WZ-WM011 ハンマースリムホルダー WIZ'A 80152628

ハンマースリムホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80152628
品番
WZ-WM011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
用途
現場作業でハンマーを収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ付き
材質
本体:ポリプロピレン、レザー / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
75×65×140
色
ブラック
質量(g)
30
ベルト通し幅(mm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする