WIZ'A
カッターケース
用途
現場作業でカッターを収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ×2箇所付き,ペン等小物収納スペース×2
材質
本体:ポリエステル / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
55×80×235
色
ブラック
質量(g)
46
ベルト通し幅(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80152619
WZ-WM003
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください