WIZ'A
カッターケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80152619
品番
WZ-WM003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
現場作業でカッターを収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ×2箇所付き,ペン等小物収納スペース×2
材質
本体:ポリエステル / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
55×80×235
色
ブラック
質量(g)
46
ベルト通し幅(mm)
75