曜日別特売
65A400 4K 量子ドット液晶テレビ 65V型 TCL 80157415

4K 量子ドット液晶テレビ 65V型65A400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80157415
品番
65A400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

4K-QLED 144Hz
Sound by ONKYO
Google TV搭載

幅(mm)
1446
質量(kg)
18.1
高さ(mm)
883
奥行(mm)
295
消費電力(W)
180(待機時消費電力:0.5
VESAマウント(mm)
H400×W400
端子
HDMI:4、USB:2
画面サイズ
65V型
画質
4K
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
発売年
2026
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする