BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王>
従来モデルの約1.5倍のカゴを搭載!最大発酵容量2~3kg(にんにくのサイズによって異なります)のBIGサイズ黒にんにく発酵器『黒王』。にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。約8日~12日で黒にんにくが完成します。また、黒にんにく以外にも様々な調理に対応し、ヨーグルトや甘酒、納豆やパン生地発酵など調理をお楽しみいただけます。
- セット内容
- にんにくカゴ、内釜、電源コード(1.12m)
- 質量(kg)
- 約2.8
- 消費電力(W)
- 73
- 定格
- AC100V50/60Hz
- 容量(kg)
- 最大発酵量:約2~3(にんにくのサイズにより異なる)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 280×270×320
- 内容量
- 1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ

































