RM-1400H BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王> ダイアモンドヘッド 80160495

RM-1400H BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王> ダイアモンドヘッド 80160495
RM-1400H BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王> ダイアモンドヘッド 80160495
RM-1400H BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王> ダイアモンドヘッド 80160495
RM-1400H BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王> ダイアモンドヘッド 80160495
RM-1400H BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王> ダイアモンドヘッド 80160495
RM-1400H BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王> ダイアモンドヘッド 80160495
RM-1400H BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王> ダイアモンドヘッド 80160495

BIGサイズ!黒にんにく発酵器 <黒王>RM-1400H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80160495
品番
RM-1400H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

従来モデルの約1.5倍のカゴを搭載!最大発酵容量2~3kg(にんにくのサイズによって異なります)のBIGサイズ黒にんにく発酵器『黒王』。にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。約8日~12日で黒にんにくが完成します。また、黒にんにく以外にも様々な調理に対応し、ヨーグルトや甘酒、納豆やパン生地発酵など調理をお楽しみいただけます。

セット内容
にんにくカゴ、内釜、電源コード(1.12m)
質量(kg)
約2.8
消費電力(W)
73
定格
AC100V50/60Hz
容量(kg)
最大発酵量:約2~3(にんにくのサイズにより異なる)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×270×320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする