ACE GLOVE(エースグローブ)
下履き手袋 ブラック 10双組
編み目が細かく縫い合わせのない13ゲージの下履き手袋です。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。洗濯して繰り返し使用可能。
用途
軍手、革手袋、使い捨て手袋等の下履き用として、軽作業など
材質
ポリエステル
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80160285
AG791
【本体】ブラック、【袖口】ホワイト
S
20
6.5
15
¥
749
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
80160310
AG791
【本体】ブラック、【袖口】グレー
L
21.5
7.5
17
¥
749
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
80160337
AG791
【本体】ブラック、【袖口】グリーン
M
21
7
16
¥
749
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください