ACE GLOVE(エースグローブ)
下履き手袋 ブラック 10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
色
【本体】ブラック、【袖口】グレー
【本体】ブラック、【袖口】グリーン
【本体】ブラック、【袖口】グレー
【本体】ブラック、【袖口】ホワイト
全長(cm)
21.5
20
21
21.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
80160310
品番
AG791
参考基準価格(税別)
¥749
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
編み目が細かく縫い合わせのない13ゲージの下履き手袋です。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。洗濯して繰り返し使用可能。
用途
軍手、革手袋、使い捨て手袋等の下履き用として、軽作業など
色
【本体】ブラック、【袖口】グレー
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ポリエステル
ゲージ数
13