ESF-063 セミフレキシブルケーブル 日本エレパーツ 80159461

セミフレキシブルケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は特性インピーダンス・耐電圧・関連資料など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
3000
関連資料
(0.08MB)
注文コード
80159461
品番
ESF-063
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用
許容曲げ半径(mm)
3.2
導体外径(Φmm)
【内部】0.4 (±0.012)、【外部】1.7 (±0.05)
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
3000
絶縁体外径(Φmm)
1.3 (±0.03)
材質
(内部導体)銀メッキ銅覆鋼線 / (外部導体)Cu+Sn
備考
シース(ジャケットなし)のタイプになります。
使用温度範囲(℃)
-40~125
材質(絶縁体)
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:(0.08MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする