MS339EA セット動噴 丸山製作所 80154868

セット動噴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80154868
品番
MS339EA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥262,900
販売価格(税別)
¥239,000

サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴

その他
動力噴霧器:MS339
質量(kg)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×520×380
燃料タンク容量(L)
2.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
3.5{35}
エンジン形式
GB131LN
始動方式
リコイルスタータ
給水量(L/分)
24
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
2.3{31}

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする