国産2WAYナイロン薄型ショルダー A4ファイル対応
手提げ、肩掛け、2WAYタイプの豊岡製ショルダーバッグ。
約5cmの薄型で、かさばらずに扱いやすい。
A4ファイルが入り、資料なども持ち運べます。
本体生地は軽くて光沢のある高密度ナイロン。
- 仕様
- 【本体スペック】正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、底板、着脱式ショルダーベルト付き、YKKファスナー使用
- 材質
- 本体生地:ナイロン 裏PVC、付属:PVC
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 330
- 高さ(cm)
- 33
- 横(cm)
- 27
- 収納の目安
- A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
- マチ(cm)
- 5
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ





























