使用イメージ
平野鞄
国産2WAYナイロン薄型ショルダー A4ファイル対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80155148
品番
26698-01
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
手提げ、肩掛け、2WAYタイプの豊岡製ショルダーバッグ。
約5cmの薄型で、かさばらずに扱いやすい。
A4ファイルが入り、資料なども持ち運べます。
本体生地は軽くて光沢のある高密度ナイロン。
仕様
【本体スペック】正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、底板、着脱式ショルダーベルト付き、YKKファスナー使用
材質
本体生地:ナイロン 裏PVC、付属:PVC
色
クロ
質量(g)
330
高さ(cm)
33
横(cm)
27
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
マチ(cm)
5