軽量ショルダーバッグ 横型
普段使いや旅行のお供に最適な軽量400gの横型ショルダーバッグ。
コンパクトながらマチが広めに設計され、見た目以上の収納力。
内外にポケットが数種あり、小物の収納にも困りません。
キャリーバー通し付きで、スーツケースにキャリーオンもできます。
- 仕様
- 【本体スペック】正面:ファスナーポケット×2,オープンポケット、背面:ファスナーポケット付きキャリーバー通し、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、可倒式底板、着脱式ショルダーベルト付き
- 材質
- 本体生地:1680Dポリエステル 裏PVC
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 400
- 高さ(cm)
- 21
- 生地
- (内装)ポリエステルPU
- 横(cm)
- 27
- 収納の目安
- B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能
- マチ(cm)
- 10
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ



























