曜日別特売
33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175

使用イメージ

33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175
33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175
33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175
33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175
33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175
33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175
33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175
33707-01 軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD 80155175

軽量ショルダーバッグ 横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80155175
品番
33707-01
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

普段使いや旅行のお供に最適な軽量400gの横型ショルダーバッグ。
コンパクトながらマチが広めに設計され、見た目以上の収納力。
内外にポケットが数種あり、小物の収納にも困りません。
キャリーバー通し付きで、スーツケースにキャリーオンもできます。

仕様
【本体スペック】正面:ファスナーポケット×2,オープンポケット、背面:ファスナーポケット付きキャリーバー通し、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、可倒式底板、着脱式ショルダーベルト付き
材質
本体生地:1680Dポリエステル 裏PVC
クロ
質量(g)
400
高さ(cm)
21
生地
(内装)ポリエステルPU
横(cm)
27
収納の目安
B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能
マチ(cm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする