セーフティーサイン マタニティマーク

セーフティーサイン マタニティマーク - ボンフォームセーフティーサイン マタニティマーク - ボンフォームセーフティーサイン マタニティマーク - ボンフォーム

年中快適!通気性抜群のヒップ型形状クッション!中材の立体網状構造体は体積の90%以上が空気層で、通気性が非常に高い材質です。
疲労対策ふんわり触感(厚み30mm)の立体網状構造体で優れた体圧分散効果が得られます
丸洗いOK 水切れ抜群で速乾!

材質
ポリ塩化ビニル
色
ピンク
サイズ(mm)
Φ125
内容量
1個
注意
※マグネットが使用できる平らな面の汚れを落としてから、取り付けてください。
※万一のお車の損害に対して一切の責任を負いません。
※お取り扱いには充分ご注意の上ご利用下さいますようお願い申し上げます。
※マグネットはその性質上長時間貼り付けたままですと稀にお車のボディーの塗装と化学反応をおこして
※マグネットが剥れなくなったり、塗装の変化や剥れを引き起こす恐れがあります。
※安全運転の妨げになる場所には貼り付けないで下さい。
※長時間貼り続けると塗装面をいためる場合がありますのでご利用の度に必ず毎日取り外してください。
※再塗装車は塗装面が弱い為装着しないで下さい。
※新車、メタリック車についても塗装面が弱い場合がありますので必ず毎日取り外してください。
※マグネットの耐熱温度は60℃です。ボンネットや夏季の車内等ご注意下さい。
※雨や洗車の後など水に濡れた場合は塗装面、マグネットの水分を完全に拭き取ってからご利用ください
※幼児の手の届かないところに保管し、子どもがいたずらしないようにご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801617987635-02PI
オープン
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする